Startseite

SIEMENS - SIE3NW80101 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 25A AM - 3NW80101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW80101 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 25A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062600

Artikelnummer

SIE3NW80101

Herstellernummer

3NW80101

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

    SENTRON

    Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, adatto all'impiego in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10x38 mm
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tipo: aM
    • Tensione nominale AC: 400 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
    • Riconoscimento del fusibile bruciato tramite LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti industriali
    • Facile manutenzione con rapidità nella sostituzione dei fusibili
    • Individuazione immediata dei fusibili non funzionanti, riducendo i tempi di inattività
    • Compatibilità con una vasta gamma di prodotti Siemens per la manovra sotto carico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie