SIEMENS - SIE3NW80071 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 20A AM - 3NW80071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869062587
Artikelnummer
SIE3NW80071
Herstellernummer
3NW80071
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, aM, Un AC: 400 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Adatto all'impiego in impianti industriali
- Non adatto per la manovra sotto carico, ma offre una buona gamma di prodotti per questo scopo
Sentron
Sentron è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


