Startseite

SIEMENS - SIE3NW80061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A AM - 3NW80061

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW80061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869062570

Artikelnummer

SIE3NW80061

Herstellernummer

3NW80061

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica

Cartuccia cilindrica 3NW8 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 10x38 mm
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo: aM
  • Un AC: 500 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Proteggono i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie