Startseite

SIEMENS - SIE3NW75341HG BASE SEZ.COMP.CL.CC 690V 32A 3P 45MM LED - 3NW75341HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869422336

Artikelnummer

SIE3NW75341HG

Herstellernummer

3NW75341HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibile Classe CC, a 3 poli
    • Corrente nominale: 30 A
    • Tensione nominale AC: 600 V
    • LED base per segnalazione intervento fusibili
    • Esecuzione compatta
    • Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
    • Omologazione secondo UL e CSA per il mercato nordamericano

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione contro i contatti accidentali per un'installazione sicura
    • Facilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione
    • Adatto per applicazioni di "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie