SIEMENS - SIE3NW75331HG BASE SEZ.COMPATTE CL.CC 690V 32A 3P 45MM - 3NW75331HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869422329
Artikelnummer
SIE3NW75331HG
Herstellernummer
3NW75331HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- Esecuzione compatta
- Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
- Omologazione secondo UL e CSA per applicazioni nel mercato nordamericano
- Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione
- Protezione efficace contro il sovraccarico e cortocircuito
- Installazione sicura grazie alla forma costruttiva moderna
- Facilitazione dell'esportazione nei mercati nordamericani
- Adatto per applicazioni di "Branch Circuit Protection"
SENTRON, portafusibile, Classe CC, a 3 poli
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


