SIEMENS - SIE3NW75313HG PORTAFUSIBILE CLASS J, 3P 30A 600V - 3NW75313HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - sonstige
Nennspannung - -99999 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869523149
Artikelnummer
SIE3NW75313HG
Herstellernummer
3NW75313HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
-99999 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Portafusibile, Classe J, a 3 poli
- Corrente nominale (In): 30 A
- Tensione nominale (Un AC): 600 V
- Montaggio: Su guida DIN
- Normative: Rispettare le norme di installazione nazionali
- Applicazioni: Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
- Esportazione facilitata grazie all'omologazione secondo UL e CSA per il mercato nordamericano.
- Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali per una installazione sicura.
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione.
SENTRON
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


