SIEMENS - SIE3NW75215HG PORTAFUSIBILE CLASS J, 2P 60A 600V - 3NW75215HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - sonstige
Nennspannung - -99999 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869523163
Artikelnummer
SIE3NW75215HG
Herstellernummer
3NW75215HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
-99999 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4.4
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


