Startseite

SIEMENS - SIE3NW75213HG PORTAFUSIBILE CLASS J, 2P 30A 600V - 3NW75213HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869523132

Artikelnummer

SIE3NW75213HG

Herstellernummer

3NW75213HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibile, Classe J, a 2 poli
    • In: 30 A
    • Un AC: 600 V
    • Montaggio su guida DIN
    • Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J

    Vantaggi per i clienti:

    • Esportazione facilitata grazie all'omologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano
    • Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura
    • Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie