SIEMENS - SIE3NW74318HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 400A 600V, SR60 - 3NW74318HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869523231
Artikelnummer
SIE3NW74318HG
Herstellernummer
3NW74318HG
Hersteller
SIE
SENTRON
Portafusibile Classe J a 3 poli per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Classe J
- A 3 poli
- In: 400 A
- Un AC: 600 V
- Per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
- Rispettare le norme di installazione nazionali!
- Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
- Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Cartucce fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON- Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


