Startseite

SIEMENS - SIE3NW74317HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 200A 600V, SR60 - 3NW74317HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - -99999 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869523224

Artikelnummer

SIE3NW74317HG

Herstellernummer

3NW74317HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

-99999 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

10.2

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    Il sistema di fusibili SENTRON di Siemens offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibile Classe J
    • Configurazione a 3 poli
    • Corrente nominale: 200 A
    • Tensione nominale AC: 600 V
    • Compatibile con sistemi di sbarre collettrici 8US 60mm
    • Norme di installazione nazionali da rispettare
    • Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J

    Vantaggi per i clienti:

    • Esportazione facilitata grazie all'omologazione secondo UL e CSA per il mercato nordamericano.
    • Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali per un'installazione sicura.
    • Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie