SIEMENS - SIE3NW74316HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 100A 600V, SR60 - 3NW74316HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 5.9
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869523217
Artikelnummer
SIE3NW74316HG
Herstellernummer
3NW74316HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5.9
Schutzart (IP):
IP20
- Classe J, a 3 poli
- In: 100 A
- Un AC: 600 V
- Per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
- Omologazione secondo UL e CSA
- Fusibili Class CC per "Branch Circuit Protection"
- Fusibili J per "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"
- Esportazione facilitata per il mercato nordamericano
- Installazione sicura grazie alla forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione
SENTRON
Il sistema di fusibili 3NW di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


