Startseite

SIEMENS - SIE3NW7353 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 1P+N 1 - 3NW7353

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7353 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 1P+N 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869315652

Artikelnummer

SIE3NW7353

Herstellernummer

3NW7353

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, adatto all'impiego in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm
    • Configurazione 1P+N
    • Corrente nominale (In): 20 A
    • Tensione nominale (Un AC): 400 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per il rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili, non per la manovra sotto carico
    • Facile e veloce sostituzione dei fusibili contribuisce a una minore interruzione dei servizi
    • Chiara segnalazione del fusibile bruciato migliora la gestione della manutenzione
    • Ideale per applicazioni in ambienti industriali grazie alla sua robustezza e affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie