SIEMENS - SIE3NW7261 BASE SEZ.X FUS. CIL.22X58 3P+N - 3NW7261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869208848
Artikelnummer
SIE3NW7261
Herstellernummer
3NW7261
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, 3P+N
- In: 100 A
- Un AC: 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Facilita la sostituzione rapida del fusibile
- Garantisce la protezione degli impianti industriali in conformità con gli standard europei
- Permette un rapido intervento grazie al sistema di segnalazione LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.


