Startseite

SIEMENS - SIE3NW7231 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 3P - 3NW7231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869208831

Artikelnummer

SIE3NW7231

Herstellernummer

3NW7231

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici progettato per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 3 poli
    • In: 100 A
    • Un AC: 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo per l'uso in impianti industriali
    • Facile e rapida sostituzione del fusibile
    • Riconoscimento veloce dei guasti, aumentando l'affidabilità del sistema
    • Testati e omologati come sezionatori a fusibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie