SIEMENS - SIE3NW7221 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 2P - 3NW7221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869208824
Artikelnummer
SIE3NW7221
Herstellernummer
3NW7221
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sentron
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 22x58 mm
- Numero di poli: 2
- In: 100 A
- Un AC: 690 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Proteggono i componenti a semiconduttore.
- Soddisfano gli standard internazionali, utilizzabili in tutto il mondo.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie