Startseite

SIEMENS - SIE3NW7161 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 3P+N - 3NW7161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869208794

Artikelnummer

SIE3NW7161

Herstellernummer

3NW7161

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, compatibile con cartucce cilindriche da 14x51 mm e adatto per impieghi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm
    • Configurazione: 3P+N
    • Corrente nominale (In): 50 A
    • Tensione nominale AC (Un): 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • Indicazione di fusibile bruciato tramite LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo testato e omologato come sezionatore a fusibili
    • Facilità nella sostituzione dei fusibili
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato per una gestione efficace dell'impianto
    • Protezione selettiva per una maggiore affidabilità degli impianti