Startseite

SIEMENS - SIE3NW7132 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN. - 3NW7132

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869253275

Artikelnummer

SIE3NW7132

Herstellernummer

3NW7132

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 14x51 mm
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale (In): 50 A
    • Voltaggio nominale alternato (Un AC): 690 V
    • Controllore d'intervento universale a LED
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Postoper fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva per sistemi industriali
    • Standard europeo testato e omologato
    • Facile e rapida sostituzione del fusibile
    • Visibilità immediata dello stato di intervento tramite LED

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie