Startseite

SIEMENS - SIE3NW7131 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 3P - 3NW7131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869208787

Artikelnummer

SIE3NW7131

Herstellernummer

3NW7131

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali, compatibile con cartucce fusibili di dimensioni 14x51 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione cartucce: 14x51 mm
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale (In): 50 A
    • Tensione nominale (Un AC): 690 V
    • Conformità a IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità a UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Facilità di sostituzione del fusibile
    • Standard europeo per l'affidabilità e la sicurezza
    • Identificazione immediata di malfunzionamenti grazie al LED

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie