Startseite

SIEMENS - SIE3NW7121 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 2P - 3NW7121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869208770

Artikelnummer

SIE3NW7121

Herstellernummer

3NW7121

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 2 poli
    • In: 50 A
    • Un AC: 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
    • Posto per fusibili diricambio nel portafusibili

    Benefici per i clienti:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Standard europeo e testato come sezionatore a fusibili
    • Facilità nella sostituzione del fusibile
    • Elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento