SIEMENS - SIE3NW7111 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 1P - 3NW7111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869208756
Artikelnummer
SIE3NW7111
Herstellernummer
3NW7111
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 1 polo
- Corrente nominale: 50 A
- Tensione nominale (Un) AC: 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato
- Protezione selettiva per una maggiore sicurezza degli impianti industriali
- Facile e rapida sostituzione del fusibile in caso di intervento
- Riconoscimento immediato dei problemi grazie al sistema di indicazione LED
- Standard europeo per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


