Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE3NW7054 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 1P+N SEGN.1UM - 3NW7054

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7054 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 1P+N SEGN.1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869357690

Artikelnummer

SIE3NW7054

Herstellernummer

3NW7054

Hersteller

SIE

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED