Startseite

SIEMENS - SIE3NW70341 BASE SEZ.COMP.10X38 690V 32A 3P 45MM LED - 3NW70341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869422312

Artikelnummer

SIE3NW70341

Herstellernummer

3NW70341

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    I portafusibili per cartucce cilindriche SENTRON sono progettati per la protezione selettiva degli impianti industriali con un sistema compatto e un controllore d'intervento universale a LED.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni cartucce: 10x38 mm
    • Num. poli: 3
    • Corrente nominale (In): 32 A
    • Tensione nominale AC (Un): 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Portafusibili con posto per fusibili di ricambio
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato tramite LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva degli impianti per unfunzionamento sicuro
    • Facile sostituzione del fusibile
    • Monitoraggio visivo della funzionalità con LED
    • Standard europeo garantito per maggiore affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie