Startseite

SIEMENS - SIE3NW70331 BASE SEZ.COMPATTE 10X38 690V 32A 3P 45MM - 3NW70331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869422305

Artikelnummer

SIE3NW70331

Herstellernummer

3NW70331

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

IP20

    SENTRON

    Portafusibili per cartucce cilindriche, progettati per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10x38 mm
    • Configurazione: 3 poli
    • Corrente nominale (In): 32 A
    • Voltaggio nominale (Un AC): 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo per l'utilizzo in impianti industriali
    • Testati e omologati come sezionatori a fusibili
    • Facilità di sostituzione del fusibile
    • Maggiore sicurezza grazie al sistema di riconoscimento dei fusibili bruciati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie