Startseite

SIEMENS - SIE3NW63051 FUSIBILE CILINDRICO 8,5X31,5 16A GG - 3NW63051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061894

Artikelnummer

SIE3NW63051

Herstellernummer

3NW63051

Hersteller

SIE

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 8x32 mm, 16 A, gG, Un AC: 400 V Cartuccia cilindrica 3NW6 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie