SIEMENS - SIE3NW63021 FUSIBILE CILINDRICO 8,5X31,5 2A GG - 3NW63021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061863
Artikelnummer
SIE3NW63021
Herstellernummer
3NW63021
Hersteller
SIE
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento
- Standard europeo per cartucce fusibili cilindriche e portafusibili adatti all'impiego in impianti industriali
- Testati e omologati come sezionatori a fusibili, garantendo una protezione efficace
- Facilità di installazione e manutenzione con la possibilità di sostituire il fusibile rapidamente
SENTRON
The SENTRON cylindrical fuse cartridge (8x32 mm, 2 A, gG, Un AC: 400 V) is a key component in the selective protection of industrial systems.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie