SIEMENS - SIE3NW63011 FUSIBILE CILINDRICO 8,5X31,5 6A GG - 3NW63011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061856
Artikelnummer
SIE3NW63011
Herstellernummer
3NW63011
Hersteller
SIE
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
- Dimensioni: 8x32 mm
- Corrente nominale: 6 A
- Tipologia: gG
- Tensione nominale: Un AC: 400 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- LED lampeggiante per il rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Adatto all'impiego in impianti industriali
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Facile e rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Non progettato per la manovra sotto carico, garantendo sicurezza e affidabilità
SENTRON
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


