Startseite

SIEMENS - SIE3NW62241 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 80A GG - 3NW62241

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW62241 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 80A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061832

Artikelnummer

SIE3NW62241

Herstellernummer

3NW62241

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 80 A, gG
    • Un AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
    • Adatti all'impiego in impianti industriali
    • Facilità di sostituzione del fusibile riduce i tempidi inattività
    • Intervento rapido e sicuro grazie al sistema di riconoscimento dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie