SIEMENS - SIE3NW62221 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 63A GG - 3NW62221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061825
Artikelnummer
SIE3NW62221
Herstellernummer
3NW62221
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 63 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale: Un AC 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL512
- LED lampeggiante per riconoscimento fusibile bruciato
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Protezione selettiva per impianti industriali
- Standard europeo con test e omologazione come sezionatori a fusibili
- Facile e rapida sostituzione del fusibile
- Individuazione immediata di guasti grazie al LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali, progettato per garantire una rapida sostituzione dei fusibili e un veloce riconoscimento dei guasti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


