SIEMENS - SIE3NW62201 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 50A GG - 3NW62201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061818
Artikelnummer
SIE3NW62201
Herstellernummer
3NW62201
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 50 A, gG
- Un AC: 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibilebruciato
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili, ma non per manovra sotto carico
- Facilità di sostituzione del fusibile riduce i tempi di inattività
- Riconoscimento immediato dei guasti per una risposta tempestiva
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.


