Startseite

SIEMENS - SIE3NW62171 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 40A GG - 3NW62171

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW62171 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 40A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869061801

Artikelnummer

SIE3NW62171

Herstellernummer

3NW62171

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: gG
  • Tensione nominale AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie