SIEMENS - SIE3NW61201 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 50A GG - 3NW61201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061665
Artikelnummer
SIE3NW61201
Herstellernummer
3NW61201
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Tipo: gG
- Tensione nominale: Un AC 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Adeguato per l'impiego in impianti industriali e riconosciuto come standard europeo
- Facilita la manutenzione con una rapida sostituzione dei fusibili
- Permette una facile identificazione dei problemi grazie al LED
- Sicurezza garantita, testato e omologato come sezionatori a fusibili (non per manovra sotto carico)
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


