Startseite

SIEMENS - SIE3NW61121 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 32A GG - 3NW61121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061641

Artikelnummer

SIE3NW61121

Herstellernummer

3NW61121

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

    SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità allenorme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva per gli impianti industriali
    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
    • Facilità di manutenzione con fusibili di ricambio
    • Aumento dell'affidabilità del sistema grazie al riconoscimento rapido dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie