Startseite

SIEMENS - SIE3NW61051 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 16A GG - 3NW61051

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW61051 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 16A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061597

Artikelnummer

SIE3NW61051

Herstellernummer

3NW61051

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 16 A, gG
    • Tensione nominale alternata: 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili (non per manovra sotto carico)
    • Facilità e velocità nella sostituzione dei fusibili
    • Maggiore sicurezza grazie al riconoscimento immediato delle interruzioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie