Startseite

SIEMENS - SIE3NW61011 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 6A GG - 3NW61011

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW61011 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 6A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061559

Artikelnummer

SIE3NW61011

Herstellernummer

3NW61011

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

    SENTRON

    Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, particolarmente adatto per l'impiego in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 6 A, gG
    • Un AC: 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Standard europeo, garantendo sicurezza e affidabilità
    • Facilità di manutenzione grazie alla rapida sostituzione del fusibile
    • Indicazione immediata di problemi attraverso il LED lampeggiante

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie