Startseite

SIEMENS - SIE3NW60121 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 32A GG - 3NW60121

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60121 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 32A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869104454

Artikelnummer

SIE3NW60121

Herstellernummer

3NW60121

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

    SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V

    Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento

    Benefici per il cliente:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Standard europeo garantito e testato
    • Semplicità nella sostituzione del fusibile
    • Facile identificazione dei guasti grazie al LED di segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie