Startseite

SIEMENS - SIE3NW60101 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 25A GG - 3NW60101

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60101 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 25A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061542

Artikelnummer

SIE3NW60101

Herstellernummer

3NW60101

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, progettato per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 25 A, gG
    • Voltaggio nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e rapida sostituzione del fusibile
    • Testati e omologati come sezionatori a fusibili
    • Standard europeo per la massima affidabilità negli impianti industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie