Startseite

SIEMENS - SIE3NW60081 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A GG - 3NW60081

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW60081 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869061535

Artikelnummer

SIE3NW60081

Herstellernummer

3NW60081

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica 3NW6 per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm
  • 8 A
  • gG
  • Un AC: 500 V
  • Standards: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabile in tutto il mondo.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per la protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie