SIEMENS - SIE3NW60051 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 16A GG - 3NW60051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061504
Artikelnummer
SIE3NW60051
Herstellernummer
3NW60051
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 16 A, gG, Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Poso per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Standard europeo, testato e omologato come sezionatore a fusibili
- Facilità di sostituzione dei fusibili, riducendo i tempi di inattività
- Maggiore sicurezza grazie alriconoscimento immediato dei guasti
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


