SIEMENS - SIE3NW60041 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A GG - 3NW60041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061498
Artikelnummer
SIE3NW60041
Herstellernummer
3NW60041
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gG
- Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
- LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato
- Standard europeo per impianti industriali testati e omologati
- Protezione selettiva per una maggiore sicurezza degli impianti
- Facilità di manutenzione grazie alla rapida sostituzione dei fusibili
- Monitoraggio efficace grazie al sistema di indicazione LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie