SIEMENS - SIE3NW60031 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 10A GG - 3NW60031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061481
Artikelnummer
SIE3NW60031
Herstellernummer
3NW60031
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 10 A, gG
- Un AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Protezione selettiva degli impianti industriali garantita
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Facilità ed efficienza nella sostituzione del fusibile
- Individuazione rapida delle problematiche grazie al LED di segnalazione
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


