SIEMENS - SIE3NW60021 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 2A GG - 3NW60021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061474
Artikelnummer
SIE3NW60021
Herstellernummer
3NW60021
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 2 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale: 500 V AC
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posizione per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per il riconoscimento rapido del fusibile bruciato
- Protezioneselettiva degli impianti industriali
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Sostituzione rapida del fusibile per minimizzare i tempi di fermo
- Facilità di monitoraggio dello stato del fusibile grazie al LED di segnalazione
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, progettato per l'impiego in impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


