SIEMENS - SIE3NW60011 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A GG - 3NW60011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869061467
Artikelnummer
SIE3NW60011
Herstellernummer
3NW60011
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
- Dimensione: 10x38 mm
- Corrente nominale: 6 A
- Tipo: gG
- Tensione nominale AC: 500 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Sostituzione rapida del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Testato e omologato come sezionatore a fusibili
- Standard europeo per la sicurezza e l'affidabilità
- Facilità di manutenzione e sostituzione dei fusibili
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


