SIEMENS - SIE3NW31500HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.15 A 600 VCA - 3NW31500HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869334028
Artikelnummer
SIE3NW31500HG
Herstellernummer
3NW31500HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
- Classe: CC
- Corrente nominale: 15 A
- Tipologia: Ritardato con limitazione di corrente
- Tensione nominale: Un AC: 600 V
- Normative di installazione: Rispettare le norme nazionali
- Applicazioni: Protezione di circuiti del motore, sistemi di fusibili UL Class CC e Class J
- Omologazioni: UL e CSA per applicazioni nordamericane
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici.
- Installazione sicura grazie alla forma costruttiva con protezione contro i contatti accidentali.
- Facilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione.
SENTRON
La cartuccia fusibile cilindrica Classe CC da 15 A offre protezione efficace per circuiti elettrici, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


