SIEMENS - SIE3NW10800HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.8 A 600 VCA - 3NW10800HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333731
Artikelnummer
SIE3NW10800HG
Herstellernummer
3NW10800HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
- Classe: CC
- Corrente nominale: 8 A
- Tensione: Un AC 600 V
- Tipologie di fusibili: UL Class CC e Class J
- Applicazioni: "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"
- Esportazione facilitata grazie all'omologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano.
- Forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali per garantire un'installazione sicura.
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione.
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 8 A, ritardato
Il sistema di fusibili SENTRON offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


