SIEMENS - SIE3NW10200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.2 A 600 VCA - 3NW10200HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869333687
Artikelnummer
SIE3NW10200HG
Herstellernummer
3NW10200HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
- Classe fusibile: CC
- Corrente nominale: 2 A
- Tensione nominale: Un AC 600 V
- Tipologia di protezione: Ritardato
- Applicazioni: "Branch Circuit Protection"e "Feeder Circuit"
- Omologazione: UL e CSA
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Installazione sicura garantita dalla forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali.
- Facilità di esportazione per il mercato nordamericano grazie all'omologazione.
- Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione.
SENTRON
La cartuccia fusibile cilindrica di classe CC da 2 A, ritardato, è progettata per proteggere i circuiti di comando e le apparecchiature in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


