Startseite

SIEMENS - SIE3NJ41433BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH3 630A ALL.M12 - 3NJ41433BF01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ41433BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH3 630A ALL.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH2, NH3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

458 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209513303

Artikelnummer

SIE3NJ41433BF01

Herstellernummer

3NJ41433BF01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH2, NH3

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Doppelt unterbrechend:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

    Sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli

    Il sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli è progettato per la distribuzione in bassa tensione, garantendo funzionalità e sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Grado: 3 I=630 A, U=690V
    • Morsetti a vite M12
    • Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
    • Livelli di tensione fino ad AC 690 V
    • Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione
    • Posizione di installazione verticale e orizzontale
    • Resistenza agli agenti atmosferici
    • Grado di protezione IP30 con inserti portafusili chiusi, altrimenti IP10

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza aumentata per operazioni in bassa tensione
    • Facile installazione e manutenzione
    • Versatilità di installazione in diverse posizioni
    • Protezione da agenti atmosferici per una maggiore durata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie