SIEMENS - SIE3NJ41333BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH2 400A ALL.M12 - 3NJ41333BF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH1, NH2
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209513242
Artikelnummer
SIE3NJ41333BF01
Herstellernummer
3NJ41333BF01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Doppelt unterbrechend:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Sezionatore sottocarico a fusibili DPMD_AAA958_001_000_3NJ
Sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli, progettato per l'impiego in quadri di distribuzione a bassa tensione.
Dettagli tecnici:
- Grado: 2
- I=400 A
- U=690V
- Morsetti a vite M12
- Satisfano le norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
- Resistenti al clima
Vantaggi per il cliente:
- Posizione di parcheggio per interventi di manutenzione
- Installazione verticale e orizzontale
- Adatti per cabine di rete e stazioni di trasformazione
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


