SIEMENS - SIE3NJ41033BF12 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH00 160A ALL.M8 XTA - 3NJ41033BF12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH000, NH00
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209687707
Artikelnummer
SIE3NJ41033BF12
Herstellernummer
3NJ41033BF12
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
ja
Doppelt unterbrechend:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
- Grado: 00 I=160 A
- Tensione nominale: U=690V
- Morsetti: a vite M8
- Conformità: norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
- Tensione massima: fino ad AC 690 V
- Posizione di parcheggio: per lavori di manutenzione
- Posizione di installazione: verticale e orizzontale
- Resistenza: agli agenti atmosferici
- Grado di protezione: IP30 (con inserti portafusibili con maniglia chiusi), IP10 (altrimenti)
- Facilità di installazione in quadri di distribuzione, sottostazioni e cabine in bassa tensione.
- Sicurezza elevata grazie alla conformità a rigorose normative internazionali.
- Versatilità di utilizzo con posizioni di installazione sia verticali che orizzontali.
- Manutenzione semplificata grazie alla posizione di parcheggio dedicata.
- Protezione aggiuntiva contro le condizioni atmosferiche per un funzionamento affidabile.
Sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli
I sezionatori sottocarico a fusibili Siemens 3NJ4 sono progettati per la distribuzione in bassa tensione, garantendo alta sicurezza e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


