Startseite

SIEMENS - SIE3NJ41033BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH00 160A ALL.M8 - 3NJ41033BF01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Doppelt unterbrechend - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209513372

Artikelnummer

SIE3NJ41033BF01

Herstellernummer

3NJ41033BF01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Doppelt unterbrechend:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH000, NH00

sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli sezionabile, gr. 00 I=160 A, U=AC 690 V attacco piatto M8 per capocorda 1x 10-95 mm2 Sezionatore sottocarico a fusibili DPMD_AAA958_001_000_3NJ 3NJ4 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie