Startseite

SIEMENS - SIE3NH7520 BASE NH GR.4A 1250A 1P. - 3NH7520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4a

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - sonstige

  • Reiterausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869104416

Artikelnummer

SIE3NH7520

Herstellernummer

3NH7520

Hersteller

SIE

Baugröße:

NH4a

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Montageart:

sonstige

Reiterausführung:

nein

Anschlussart:

sonstige

Einschwenkvorrichtung:

ja

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

ja

    Base di fusibili NH gr. 4 A

    La base di fusibili NH gr. 4 A è progettata per offrire una connessione sicura e affidabile per fusibili a 1 polo con una corrente nominale di 1250 A e una tensione di 690V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1250 A
    • Tensione nominale: 690 V
    • Tipo di fusibile: NH gr. 4 A
    • Numero di poli: 1
    • Tipo di attacco: piatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice grazie al design a attacco piatto.
    • Elevata affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti.
    • Compatibilità con fusibili standard per una facile sostituzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie